R2AA06010FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310458

R2AA06010FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310458
R2AA06010FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310458

サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
出力(kW)0.1
ブレーキなし
定格トルク(N・m)0.318
サイズ(mm)□60
内容量1台注文コード56310458品番R2AA06010FXP00M
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
出力(kW)0.1ブレーキなし適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15サイズ(mm)□60定格トルク(N・m)0.318仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000モータ長(mm)58.5最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)1.13エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする