R2AA06040FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310494

R2AA06040FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310494
R2AA06040FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310494

サーボモータ

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
出力(kW)0.4
ブレーキなし
定格トルク(N・m)1.27
サイズ(mm)□60
内容量1台注文コード56310494品番R2AA06040FXP00M
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
出力(kW)0.4ブレーキなし適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30サイズ(mm)□60定格トルク(N・m)1.27仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000モータ長(mm)95.5最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)4.8エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする