山洋電気
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
20
シャフト
片軸
注文コード
56310966
品番
SM5421-32CXG40
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・シャフト・最大静止トルク
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
五相
許容トルク(N・m)
1.5
端末仕様
コネクタ付きリード線
定格電流(A/相)
0.35
基本ステップ角(°)
0.036
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□42
適合ギヤヘッド
42mm
モータ長(mm)
65.4
バックラッシュ
0.25°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル