山洋電気
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
-
シャフト
両軸
最大静止トルク(N・m)
0.185以上
注文コード
56311045
品番
SM5422-3210
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
減速比・シャフト・最大静止トルク
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
五相
端末仕様
コネクタ付きリード線
定格電流(A/相)
0.35
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□42
最大静止トルク(N・m)
0.185以上
モータ長(mm)
41
モデル
標準モデル