AC100V セットモデル マイクロステップ モータ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台減速比-シャフト両軸最大静止トルク(N・m)0.9以上注文コード56311246品番SM5602-7210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
減速比-種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源五相端末仕様コネクタ付きリード線定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)0.9以上モータ長(mm)60モデル標準モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする