セット内容モータ(SH5285-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップ最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5モデル標準モデル