※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(mm)
□28
□28
□42
□60
モータ長(mm)
59.2
59.2
78.5
86.1
55.9
114.3
68.8
100.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314247
品番
PBM281DXE50
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)60×150×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
分解能
(エンコーダ分解能)500×4逓倍=2000 P/R
サイズ(mm)
□28
適合ギヤヘッド
28mm
制御軸数
4軸
モータ長(mm)
59.2
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.055
モデル
標準モデル