PBM423DXK50 DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ 山洋電気 56314274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(mm)□42
モータ長(mm)55.9
内容量1台注文コード56314274品番PBM423DXK50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
減速比-種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)4000×4逓倍=16000 P/Rサイズ(mm)□42適合ギヤヘッド42mm制御軸数4軸モータ長(mm)55.9瞬時最大出力トルク(N・m)0.39モデル標準モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする