商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)20注文コード56314395品番RHCF20-400-A93
参考基準価格(税別)¥42,520販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径が25種類から選べます他の種類を見る ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)