山洋電気
DC48V 入力 サーボアンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56314405
品番
RF2G21A0A00
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タイプ
パルスインプットタイプ
外形寸法(mm)
(アンプ)30×116×70
出力
(汎用)シンク
制御電源
DC5V
容量(A)
(アンプ)40
主回路電源
DC48V
制御軸数
1
エンコーダ種類
シリアルエンコーダ