軽くケレンして塗布すると、とてもきれいに仕上がります。匂いは少しキツイですが、ラッカーはどれも同じです。シャシーブラックよりも安価で耐久性が高く、美観にも優れています。
数年後のさに上から塗り直し(重ね塗り)してもキレイに仕上がるのがありがたいです。
つや消しブラックなので塗装ムラなどもなくきれいに塗装できるのでリピートしています。
高機能じゃない安いシルバーより綺麗に塗れるし、乾きも早くてとてもいいです
粒子が細かく均一に吹けるので良いが、周囲に飛散しやすいためマスキングをしっかりし周囲に色付けしたくないものは置かないようにした。当たり前の処置ではあるが同商品も当たり前の品質で有名メーカー品に劣らず良い仕事をしてくれます。
自転車やバイクの外装や門扉の塗装に使用しています。つや消しブラックなので塗装ムラなどもなくきれいに塗装できるのでリピートしています。
塗膜強度はウレタンではないので強くはないですが下地処理を行い塗装し、また剥げても上塗りできるので重宝しています。塗装する際に缶を少し温めて使用するとムラなくきれいに仕上がります
隠蔽力が弱く、複数回の塗り重ねが必要です。厚めに塗ったら普通に垂れてブツブツになりました。また、ラッカーにしては乾燥が遅くイライラします。高機能と謳っていましたが正直期待外れでした。二度と買いません。
価格からすると、かなり良い感じに仕上がりました。
個人的には「ホームセンターに有る商品よりクオリティが高い」印象で、満足です。