#DS08 ウォームブーツHGブラック Daido(大同石油) 56317677

#DS08 ウォームブーツHGブラック Daido(大同石油) 56317677
#DS08 ウォームブーツHGブラック Daido(大同石油) 56317677

ウォームブーツHGブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード56317677品番#DS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400

ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
真冬の海釣り、船釣り、スキー場でも採用される事も多数。
ネオプレンスポンジゴムを採用しているので、ソフトで軽量化を実現!
伸縮性が優秀なので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性が抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍します。
もちろん長靴なのでボディ部分が濡れても大丈夫です。完全防水。
ウェットスーツと同じ素材を使ってるのでビックリするぐらいの高い保温性。
1足からフルハンドメイド。
特殊深溝ロールのラジアル底なのですべりに強い!(すべりやすい船の甲板や雪の日に大活躍)

用途船釣り、海釣り、スキー場、漁師サイズ(cm)27.5~28ブラック形状ハイカットサイズ3L種類作業靴標準質量(g/片足)910機能伸縮性、軽量、耐寒高さ(cm)40材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56317677#DS0841778714DS10#DS08 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778714ウォームブーツHGDaido(大同石油)1足
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする