曜日別特売
RZQA40-100-80-M9BW3 3ポジションシリンダ RZQA4 SMC 56368435

3ポジションシリンダ RZQA4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
80
フルストローク(mm)
100
注文コード
56368435
品番
RZQA40-100-80-M9BW3
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

フルストローク(mm)
100
一段目ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする