RZQD32-100-45-M9BVL4 3ポジションシリンダ RZQD3 SMC 56372696

3ポジションシリンダ RZQD3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
45
注文コード
56372696
品番
RZQD32-100-45-M9BVL4
参考基準価格(税別)¥32,950販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
フルストローク(mm)
100
一段目ストローク(mm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする