曜日別特売
RZQD40-100-50-M9BW 3ポジションシリンダ RZQD4 SMC 56372924

3ポジションシリンダ RZQD4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
50
フルストローク(mm)
100
注文コード
56372924
品番
RZQD40-100-50-M9BW
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

フルストローク(mm)
100
一段目ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする