曜日別特売
RZQG40-210-75-M9N 3ポジションシリンダ RZQG4 SMC 56375916

3ポジションシリンダ RZQG4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
75
注文コード
56375916
品番
RZQG40-210-75-M9N
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

フルストローク(mm)
210
一段目ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする