曜日別特売
RZQL63-130-80-M9PL3 3ポジションシリンダ RZQL6 SMC 56379461

3ポジションシリンダ RZQL6

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
80
フルストローク(mm)
130
注文コード
56379461
品番
RZQL63-130-80-M9PL3
参考基準価格(税別)¥44,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

フルストローク(mm)
130
一段目ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする