※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56394792
品番
AMS-3-40-70
参考基準価格(税別)
¥176,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途
形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
40~70
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
515-9253
材質/仕上
高抗張力鋼
質量(kg)
14.7
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
379
寸法D(mm)
56
寸法H2(mm)
105
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。