曜日別特売
SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 56396183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 56396183
SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 56396183
SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 56396183
SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付) フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 56396183

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)150最小表示(g)50、20注文コード56396183品番SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

用途
食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150付属品取扱説明書、一般校正書類仕様●最小単重:2g●校正質量:150kg材質計量台:SUS304質量(kg)約15電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ひょう量150kg最小表示50g、20g最小表示/目量(mm)20g最小表示(g)50、20ケーブル長(m)約1.5計量皿寸法W(mm)390計量皿寸法D(mm)530表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)再現性20g外形寸法D(mm)550外形寸法W(mm)390サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)128最大計数値(個)75000電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68直線性±50g電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[Japanese] SC Series of Washdown Scales
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする