フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ - A&D

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり表示形式デジタル材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
付属品
質量(kg)
最小表示/目量(mm)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073205SC30KAM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)30取扱説明書、JCSS校正書類約125g10、5
144,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073214SC30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)30取扱説明書、JCSS校正書類約115g10、5
134,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073223SC60KAM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)60取扱説明書、JCSS校正書類約1210g20、10
144,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073239SC60KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)60取扱説明書、JCSS校正書類約1110g20、10
134,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073248SC150KAM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)150取扱説明書、JCSS校正書類約1220g50、20
160,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073257SC150KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)150取扱説明書、JCSS校正書類約1120g50、20
150,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09888497SC30KAM-JA30取扱説明書約125g10、5
120,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
09888515SC60KAL-JA60取扱説明書約1610g20、10
130,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
53073266SC60KAL-JA-00J00 (JCSS校正書類付)60取扱説明書、JCSS校正書類約1610g20、10
154,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09888454SC150KAL-JA150取扱説明書約1620g50、20
130,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
53073275SC60KBL-JA-00J00 (JCSS校正書類付)60取扱説明書、JCSS校正書類約1510g20、10
144,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073284SC150KAL-JA-00J00 (JCSS校正書類付)150取扱説明書、JCSS校正書類約1620g50、20
170,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073293SC150KBL-JA-00J00 (JCSS校正書類付)150取扱説明書、JCSS校正書類約1520g50、20
160,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09888506SC30KBM-JA30取扱説明書約115g10、5
110,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
09888524SC60KAM-JA60取扱説明書約1210g20、10
120,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
09888463SC150KAM-JA150取扱説明書約1220g50、20
120,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
56396208SC30KAM-JA-00A00 (一般校正書類付)30取扱説明書、一般校正書類約125g10、5
130,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396217SC30KBM-JA-00A00 (一般校正書類付)30取扱説明書、一般校正書類約115g10、5
120,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09888533SC60KBL-JA60取扱説明書約1510g20、10
120,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888472SC150KBL-JA150取扱説明書約1520g50、20
120,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888542SC60KBM-JA60取扱説明書約1110g20、10
110,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
09888488SC150KBM-JA150取扱説明書約1120g50、20
110,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
56396226SC60KAL-JA-00A00 (一般校正書類付)60取扱説明書、一般校正書類約1610g20、10
140,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396165SC150KAL-JA-00A00 (一般校正書類付)150取扱説明書、一般校正書類約1620g50、20
140,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396235SC60KAM-JA-00A00 (一般校正書類付)60取扱説明書、一般校正書類約1210g20、10
130,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396174SC150KAM-JA-00A00 (一般校正書類付)150取扱説明書、一般校正書類約1220g50、20
130,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396244SC60KBL-JA-00A00 (一般校正書類付)60取扱説明書、一般校正書類約1510g20、10
130,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396183SC150KBL-JA-00A00 (一般校正書類付)150取扱説明書、一般校正書類約1520g50、20
130,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396253SC60KBM-JA-00A00 (一般校正書類付)60取扱説明書、一般校正書類約1110g20、10
120,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396192SC150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付)150取扱説明書、一般校正書類約1120g50、20
120,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

[Japanese] SC Series of Washdown Scales
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする