SN1200KL-00A00 (一般校正書類付) 低床タイプデジタル台はかり A&D 56397468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN1200KL-00A00 (一般校正書類付) 低床タイプデジタル台はかり A&D 56397468
SN1200KL-00A00 (一般校正書類付) 低床タイプデジタル台はかり A&D 56397468
SN1200KL-00A00 (一般校正書類付) 低床タイプデジタル台はかり A&D 56397468
SN1200KL-00A00 (一般校正書類付) 低床タイプデジタル台はかり A&D 56397468

低床タイプデジタル台はかり

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台ひょう量1200kg付属品取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類注文コード56397468品番SN1200KL-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

1100mm×1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能です
使用しないときには、計量台を立てて保管することができます
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用

用途
農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり最小表示(kg)0.5付属品取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzひょう量1200kg最小表示/目量(mm)0.5kgケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs校正証明書一般校正状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48633402
2019-09-21
用途: 不織布製品の検品に使う
株式会社サトウシステム

品質管理で完成品の1点1点の差が生じないよう検品して客先に販売するために使用しています。
台が頑丈なので、フォークリフトから楽に計ることができて便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする