1100mm×1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能です
使用しないときには、計量台を立てて保管することができます
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能内容量1台