用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類デジタル台はかり表示形式デジタル目量(kg)0.05適合地域2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)付属品取扱説明書、一般校正書類仕様最小測定量:1kg材質計量台:鉄製質量(kg)15電源単1形乾電池(R20P/LR20)×6個ひょう量150kgケーブル長(m)約1.5計量皿寸法W(mm)390計量皿寸法D(mm)530使用範囲1kg~150kg表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)外形寸法D(mm)550外形寸法W(mm)390サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)128最大計数値(個)75000質量最小表示(g)単位質量:2検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68使用地区2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)最小目盛(kg)1表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg校正証明書一般校正最大風袋量150kg