用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適適合地域1地域(北海道)付属品取扱説明書、一般校正書類仕様最小測定量:1kg材質計量台:鉄製質量(kg)12電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ひょう量150kg最小表示/目量(mm)50gケーブル長(m)約1.5計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380使用範囲1kg~150kg表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)外形寸法D(mm)400外形寸法W(mm)300サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118最大計数値(個)75000質量最小表示(g)単位質量:2検定検定付目量50g動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68使用地区1地域(北海道)電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正最大風袋量150kg