曜日別特売
KS-MB3102PU 前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL NASTA(ナスタ) 56403777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MB3102PU 前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL NASTA(ナスタ) 56403777
KS-MB3102PU 前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL NASTA(ナスタ) 56403777

前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード56403777品番KS-MB3102PU
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×335.8×300タイプ3戸用投函タイプ前入れ後出し静音大型ダイヤル錠材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304質量(kg)6.2ステンレスヘアーライン仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: オートロックのポスト
アーティスト不動産株式会社不動産業

非常に良い 見た目も、セキュリティーも優れている。満足しております。次の物件にも採用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする