曜日別特売
- ガススプリング用 取付金具 No.12 モノタロウ 56417542

 

- ガススプリング用 取付金具 No.12 モノタロウ 56417542
- ガススプリング用 取付金具 No.12 モノタロウ 56417542
モノタロウ

ガススプリング用 取付金具 No.12

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード56417542品番-
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ガススプリング取り付け用
適合本体ガススプリング用材質亜鉛合金
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ガススプリングの取り付けはしっかりと行い、取付状態をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56417542
2018-03-23
用途: 自作のルーフテントの自動展開用で

品質は非常に良いのですが屋外での使用のためサビが出そうです、塗装で誤魔化しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする