Y16S とって付きポリ袋 サニタリー用 エンボス 日本サニパック 56417856

Y16S とって付きポリ袋 サニタリー用 エンボス 日本サニパック 56417856
Y16S とって付きポリ袋 サニタリー用 エンボス 日本サニパック 56417856

とって付きポリ袋 サニタリー用 エンボス

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード56417856品番Y16S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。
本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。

用途トイレコーナー用、ペットの散歩等厚さ(mm)0.012材質HD入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)180×400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 100均よりこっち

価格も安く、取っ手付きを探すとこのサイズがなかなか無いのでお勧めします。
消耗品なのでどんどん使える価格で満足です。(女性の声)

2025-08-18
用途: 台所のごみまとめ
自動車・二輪車・自転車関連業

台所から出る生ごみ含む燃えるゴミをこの袋に小まとめしています。以前は「臭いの出ない」値段の高い袋を使っていましたが、試しに本品を使用してみると大して違いが無い。しかも、こちらは取って付きで口を縛りやすい。これで良しと継続使用中。

対象商品 : 56417856
2024-02-27
用途: 生理用品を入れる袋として
医療・福祉・介護関連業

被災地に生理用品を送る際に、この袋も購入しました。
薄いですが、中は見えずで、よかったです。
でも、この袋は、臭かったです。
エンボス加工だからかどうか、わかりませんが、ちょっと臭いがしました。
においが、きつくなかったらいいのにと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認し改善を検討いたします。

対象商品 : 56417856
2024-02-19
用途: アメニティー
製造業

手にまとわりつかず、1枚ずつさっと出せます。中身が透けず安心して処理できます。
取ってあるので口が結びやすいです。必需品になりました。

対象商品 : 56417856
2024-04-30
用途: ゴミの処理に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

価格も含め、この商品も在庫を切らせないようにストックしています。

1が参考にしています
対象商品 : 56417856
2023-11-09
用途: トイレの汚物入れに使用
学校法人KCP学園教育・研究機関

トイレに使用していますが、黒色なので中身が見えないこと、清掃時には手持ちがついている袋なので処理しやすいことがとても気に入っています。価格もまあまあです。

対象商品 : 56417856
2023-06-05
用途: オムツ交換の汚物入れ
教育・研究機関

いつも百均のものを使用していますが、買いに行く時間が取れないため注文しました。さすがに百均のものより厚手なので、破れにくくいいです。何よりいいのはエンボス加工で、取り出しやすいのと口が開きやすく、パッと使用できるのがいいです。

対象商品 : 56417856
2022-12-27
用途: トイレの汚物入れ用

取っ手があり、捨てる際に口を閉めやすくて良い。金額も安くて非常に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする