曜日別特売
SGH121A-7010Y-5TZ-B1 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMC 56440824

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2注文コード56440824品番SGH121A-7010Y-5TZ-B1
参考基準価格(税別)¥55,610販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする