曜日別特売
QCFD100*15.9#12 Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学) 56484268

Qディスク QCFD

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#12
外径(Φmm)100
内容量1箱(10枚)注文コード56484268品番QCFD100*15.9#12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。

用途
自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
粒度#12外径(Φmm)100適合材金属、石材、コンクリート、非金属砥粒シリコンカーバイト寸法(mm)Φ100×15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-20
用途: 塗装作業時

比較的安価で持ちもよく、大変助かります。今後も引き続き利用したい。

対象商品 : 56484383
2022-10-22
用途: 石材・コンクリート・非金属の研削
建設業・工事業

仕事で何十年も使っています。しかし最近は取扱店が少なくなっていますが、さすがモノタロウさん、お値段もお手頃価格で助かっています。

対象商品 : 56484338
2020-07-15
用途: コンクリートのバリ取り
製造業

安くて使いやすく  なかなか長持ちする。
もっとセットしやすくなるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする