FUJI STAR(三共理化学)
スリットロール FCSRーH-ST
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
#400
#180
#240
#320
#400
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
56485905
品番
FCSRーH-ST100mm*15m#400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途
自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨
粒度
#400
適合材
金属、木工
砥粒
シリコンカーバイト
幅(mm)
100
長さ(m)
15