DACS#800 耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学) 56486018

DACS#800 耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学) 56486018
DACS#800 耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学) 56486018

耐水研磨紙 DACS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#800
内容量1箱(100枚)注文コード56486018品番DACS#800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。

用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業粒度#800適合材金属、木工など砥粒アルミナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする