LACS#280 耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学) 56486106

耐水研磨紙 LACS

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
粒度#280
内容量1箱(100枚)注文コード56486106品番LACS#280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。

用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業粒度#280適合材金属、木工など砥粒アルミナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56486124
2025-08-03
用途: バリカンの刃を研ぐのに使用
木越シザースサービス業

金属がしっかり削れるので、このサンドペーパーを使用してます。これ一択

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする