FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチグランドスーパー HGAR-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
#40
#40
#60
#80
#100
#120
#180
#240
#320
#400
#600
#150
幅(mm)
75
75
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56486736
品番
HGAR-S75*15M#40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途
自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
粒度
#40
適合材
金属、木工、FRPなど
幅(mm)
75
長さ(m)
15