ハイピッチスーパー HNAR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#120
内容量1巻注文コード56488312品番HNAR115*15M#120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

熱に強い接着剤を使用

用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#120適合材金属、木工、FRPなど幅(mm)115長さ(m)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする