FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチスーパー HNAR
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
粒度
#400
#40
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#240
#320
#400
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56488364
品番
HNAR115*15M#400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
熱に強い接着剤を使用
用途
自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
粒度
#400
適合材
金属、木工、FRPなど
幅(mm)
115
長さ(m)
15