FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチペーパー HRAD
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
粒度
#400
#120
#150
#180
#240
#320
#400
#600
寸法(Φmm)
75
75
100
150
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
56489335
品番
HRADΦ75#400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途
自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
粒度
#400
寸法(Φmm)
75
適合材
金属、木工、FRPなど
タイプ
マジック式