曜日別特売
NWXB 100*915#80 木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学) 56491006

NWXB 100*915#80 木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学) 56491006
NWXB 100*915#80 木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学) 56491006

木工用レジンクロス NWXB

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#80
内容量1箱(10枚)注文コード56491006品番NWXB 100*915#80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

乾式専用タイプ

用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。粒度#80砥粒ホワイトアランダム適合材木工長さ(mm)915幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 研磨

以前に使用していた物(同等品)の耐久性に比べると長持ちします。
信頼ある商品だと思います。

対象商品 : 56490997
2018-10-31
用途: 木材研磨

FUJI STAR(三共理化学)のものは信頼できる間違いないものです。

対象商品 : 56491024
2018-03-23
用途: 組木 小物家具 木工おもちゃ

・10枚入りなので一枚ずつ購入するよりリーズナブル。荒仕上に120番、仕上げに240番。最終は、ハンドサンダーで320、400番仕上げ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする