カーボーイ
安心クッション半円型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
56492537
品番
AC113
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
衝撃吸収材として
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
26
トラスコ品番
854-7764
長さ(mm)
400
幅(mm)
50
質量(g)
85
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)