曜日別特売
AC115 安心クッション平型 カーボーイ 56492573

安心クッション平型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブラック×イエロー
内容量1本注文コード56492573品番AC115
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途壁面の保護や振動吸収材としてブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8トラスコ品番854-7766長さ(mm)900幅(mm)55質量(g)90取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする