ジョー・プリンス竹下
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(g)
2
100
41
3
2
トルク(N・m)
0.16±0.05N
1.8±20%
2.3±20%
3.4±20%
2.7±20%
0.08±0.02N
0.16±0.05N
材質
ポリアセタール(POM)
亜鉛ダイカスト(ZDC)
ポリアセタール(POM)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56494612
品番
B-261-2
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
任意の位置で開閉が保持できます。
用途
一般機器
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
2
仕上
黒色
トルク(N・m)
0.16±0.05N
RoHS指令(10物質対応)
対応