曜日別特売
7618 EX100 天然ゴム極うす手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 56495653

EX100 天然ゴム極うす手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード56495653品番7618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。便利な左右両用タイプです。内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。

用途食品加工手先の細かい作業サイズSS(極薄手)種別薄手全長(cm)23材質/仕上天然ゴム質量(g)550入数(枚)100長さ(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)15.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56495662
2020-03-14
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

薄くて丈夫なのでとても使いやすいです。はめやすいし取りやすい。リピートしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする