7619 EX100 天然ゴム極うす手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 56495662

EX100 天然ゴム極うす手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード56495662 品番7619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。便利な左右両用タイプです。内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。

サイズS(極薄手) 種別薄手 全長(cm)23 用途食品加工手先の細かい作業 材質/仕上天然ゴム 質量(g)585 入数(枚)100 長さ(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56495662
2020-03-14
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

薄くて丈夫なのでとても使いやすいです。はめやすいし取りやすい。リピートしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする