曜日別特売
378-855 先切金槌 ヤヨイ化学 56501996

先切金槌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード56501996品番378-855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭部寸法(mm)22×24質量(g)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56501996378-85569363078-378-855 利五郎 先切金槌 角利(角利産業) 69363078利五郎 先切金槌角利(角利産業)1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする