サカエ
ショップラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
1500
段数
5
注文コード
56515664
品番
SHR-2215P
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・段数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
高さ(mm)
1500
段数
5
付属品
コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップ
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
80
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
500
棚板内寸・間口(mm)
1500
棚板内寸・奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg/段)
80
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る