曜日別特売
SEL-1575HCSU4D 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56516434

 

SEL-1575HCSU4D 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56516434
SEL-1575HCSU4D 軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56516434

軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1個注文コード56516434品番SEL-1575HCSU4D
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)37材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルバー色(本体)ダークグレー色(脚部)ダークグレー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
カブセ天板仕様シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする