TKK8-157HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517125

 

TKK8-157HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517125
TKK8-157HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517125
TKK8-157HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517125

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1個注文コード56517125品番TKK8-157HCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)200間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800~1000質量(kg)42材質(天板)スチールカブセ天板(表面材質:スチール)(脚部)アイボリー、(天板)アイボリー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×750高さ調整範囲(mm)800~1000グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする