軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板)

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) - サカエ

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

(脚部)アイボリー、(天板)アイボリー高さ調整範囲(mm)800~1000グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75内容量1個
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56517116TKK8-127HCI2001200750800~100033スチールカブセ天板(表面材質:スチール)
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56517125TKK8-157HCI2001500750800~100042スチールカブセ天板(表面材質:スチール)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56517134TKK8-187HCI2001800750800~100046スチールカブセ天板(表面材質:スチール)
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56517143TKK8-189HCI2001800900800~100055スチールカブセ天板(表面材質:スチール)
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56517152TKK8-096HCI200900600800~100027スチールカブセ天板(表面材質:スチール)
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする