曜日別特売
KK-127SU4DN 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 56517703

 

KK-127SU4DN 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 56517703
KK-127SU4DN 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 56517703
KK-127SU4DN 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 56517703
KK-127SU4DN 軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 56517703

軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
材質(天板)ステンレス天板(SUS430)
色(本体)ダークグレー
内容量1台注文コード56517703品番KK-127SU4DN
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
均等耐荷重(kg)400間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)32材質(天板)ステンレス天板(SUS430)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルバー色(本体)ダークグレー色(脚部)ダークグレー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする