曜日別特売
PMW-4CBRI パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) サカエ 56520047

 

PMW-4CBRI パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) サカエ 56520047
PMW-4CBRI パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付) サカエ 56520047

パネルワゴン(PMWタイプ/W605×D405×H880mm/フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個アイボリー均等荷重(kg)150注文コード56520047品番PMW-4CBRI
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

フットブレーキ付の為、安心・安全です。
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。
工場からオフィスまで環境整備に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。均等荷重(kg)150引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)405間口(mm)605キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ゴムアイボリー付属品マット付ブレーキフットブレーキ付質量(kg)31ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×292×68グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(1.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

パネルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする