サカエ
サカエラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
900
900
1200
1800
奥行(mm)
650
650
550
350
間口(mm)
1800
1000
1200
1500
1800
段数
3
3
4
5
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56520844
品番
STN3-1890W
参考基準価格(税別)
¥108,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
75
高さ(mm)
900
奥行(mm)
650
間口(mm)
1800
段数
3
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
3
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×650×900
総耐荷重(kg)
500
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
棚板内寸・間口(mm)
1700
棚板内寸・奥行(mm)
598
均等耐荷重(kg/段)
100
関連資料:
寸法図
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る